曜日別特売

超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜内容量1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全156種類を絞り込む
全長
刃数
刃長
156種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
食付長さ
直径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67691395RDSS 10.97115429710.97
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
67691411RDSS 10.98115429710.98
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
67691420RDSS 10.99115429710.99
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
67691971RDSS 11.01115429711.01
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
67691980RDSS 11.02115429711.02
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
67691989RDSS 11.03115429711.03
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
67691998RDSS 11.04115429711.04
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
67692007RDSS 11.05115429711.05
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
67693730RDSS 2.97603164.62.97
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693739RDSS 2.98603164.62.98
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693748RDSS 2.99603164.62.99
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693757RDSS 3.01603164.63.01
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693766RDSS 3.02603164.63.02
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693775RDSS 3.03603164.63.03
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693791RDSS 3.04603164.63.04
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693800RDSS 3.05603164.63.05
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693809RDSS 3.97603184.63.97
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693818RDSS 3.98603184.63.98
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693827RDSS 3.99603184.63.99
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693836RDSS 4.01603184.64.01
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693845RDSS 4.02603184.64.02
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693861RDSS 4.03603184.64.03
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693870RDSS 4.04603184.64.04
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693879RDSS 4.05603184.64.05
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693888RDSS 4.97703225.74.97
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693897RDSS 4.98703225.74.98
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693906RDSS 4.99703225.74.99
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693915RDSS 5.01703225.75.01
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693931RDSS 5.02703225.75.02
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693940RDSS 5.03703225.75.03
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693949RDSS 5.04703225.75.04
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693958RDSS 5.05703225.75.05
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693967RDSS 5.97854255.75.97
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693976RDSS 5.98854255.75.98
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67693985RDSS 5.99854255.75.99
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67694001RDSS 6.01854255.76.01
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67694010RDSS 6.02854255.76.02
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67694019RDSS 6.03854255.76.03
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67694028RDSS 6.04854255.76.04
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67694037RDSS 6.05854255.76.05
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67694046RDSS 6.979042576.97
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67694055RDSS 6.989042576.98
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67694071RDSS 6.999042576.99
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67694080RDSS 7.019042577.01
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67694089RDSS 7.029042577.02
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67694098RDSS 7.039042577.03
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67694107RDSS 7.049042577.04
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67694116RDSS 7.059042577.05
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67694125RDSS 8.9710542578.97
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
67694141RDSS 8.9810542578.98
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする