日研工作所
超硬ロングラジカルミルリーマ
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
超微粒子
刃数
4
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
バスケットに入れる
182
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃長
食付長さ
直径(Φ)
首下長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67681979
RMS 4.3
75
22
4.8
4.3
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67681988
RMS 4.4
75
22
4.8
4.4
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67681997
RMS 4.5
75
22
4.8
4.5
45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67682006
RMS 4.6
75
22
4.8
4.6
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67682015
RMS 4.7
75
22
4.8
4.7
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67682076
RMS 5
75
22
4.8
5
45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67682137
RMS 5.5
100
25
5.1
5.5
65
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
67682146
RMS 6
100
25
5.4
6
65
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
67682189
RMS 4.8
75
22
4.8
4.8
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682198
RMS 4.9
75
22
4.8
4.9
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682207
RMS 5.8
100
25
5.4
5.8
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682216
RMS 5.9
100
25
5.4
5.9
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682225
RMS 5.97
100
25
5.4
5.97
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682241
RMS 5.98
100
25
5.4
5.98
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682250
RMS 5.99
100
25
5.4
5.99
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682259
RMS 4.97
75
22
4.8
4.97
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682268
RMS 6.01
100
25
5.4
6.01
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682277
RMS 6.02
100
25
5.4
6.02
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682286
RMS 6.03
100
25
5.4
6.03
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682295
RMS 6.04
100
25
5.4
6.04
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682311
RMS 6.05
100
25
5.4
6.05
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682320
RMS 6.1
100
25
5.4
6.1
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682329
RMS 6.2
100
25
5.4
6.2
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682338
RMS 6.3
110
25
5.6
6.3
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682347
RMS 6.4
110
25
5.6
6.4
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682356
RMS 6.6
110
25
5.6
6.6
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682365
RMS 6.7
110
25
5.6
6.7
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682381
RMS 4.98
75
22
4.8
4.98
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682390
RMS 4.99
75
22
4.8
4.99
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682399
RMS 5.01
75
22
4.8
5.01
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682408
RMS 5.02
75
22
4.8
5.02
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682417
RMS 5.03
75
22
4.8
5.03
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682426
RMS 5.04
75
22
4.8
5.04
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682435
RMS 5.05
75
22
4.8
5.05
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682451
RMS 5.1
75
22
4.8
5.1
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682460
RMS 5.2
75
22
4.8
5.2
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682469
RMS 5.3
100
25
5.1
5.3
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682478
RMS 5.4
100
25
5.1
5.4
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682487
RMS 5.6
100
25
5.1
5.6
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682496
RMS 7.3
125
25
6.4
7.3
85
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67682505
RMS 7.4
125
25
6.4
7.4
85
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67682521
RMS 7.5
125
25
6.4
7.5
85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67682530
RMS 7.6
125
25
6.4
7.6
85
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67682539
RMS 7.7
125
25
6.4
7.7
85
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67682548
RMS 7.8
125
25
6.6
7.8
85
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67682557
RMS 7.9
125
25
6.6
7.9
85
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67682566
RMS 7.97
125
25
6.6
7.97
85
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67682575
RMS 7.98
125
25
6.6
7.98
85
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67682591
RMS 7.99
125
25
6.6
7.99
85
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67682600
RMS 8
125
25
6.6
8
85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ