日研工作所
NCセンサリーマ(MTシャンク)
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
粉末ハイス
刃数
3
表面処理
TINコーティング
ねじれ角
左ねじれ 45゜
シャンク(MT No.)
MT1
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全6種類を絞り込む
全長
110
115
120
130
刃長
20
22
24
25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃長
食付長さ
直径(Φ)
首下長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67677036
NCM 3
110
20
4
3
44.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67677070
NCM 4.5
120
24
4
4.5
54.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677079
NCM 5
120
24
4
5
54.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677088
NCM 5.5
130
25
4.2
5.5
64.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
67682155
NCM 3.5
115
22
4
3.5
49.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
67682171
NCM 4
115
22
4
4
49.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください