日研工作所
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
粉末ハイス
表面処理
TINコーティング
ねじれ角
左ねじれ 45゜
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
バスケットに入れる
294
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
食付長さ
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67677106
NCS 3.01
70
3
20
4
3.01
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67677115
NCS 3.02
70
3
20
4
3.02
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67677131
NCS 3.03
70
3
20
4
3.03
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67677140
NCS 3.04
70
3
20
4
3.04
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67677149
NCS 3.05
70
3
20
4
3.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67677158
NCS 3.1
70
3
20
4
3.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
67677167
NCS 3.2
70
3
20
4
3.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
67677176
NCS 3.3
80
3
22
4
3.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677185
NCS 3.4
80
3
22
4
3.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677201
NCS 3.5
80
3
22
4
3.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
67677210
NCS 3.6
80
3
22
4
3.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677219
NCS 3.7
80
3
22
4
3.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677228
NCS 3.8
80
3
22
4
3.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677237
NCS 3.9
80
3
22
4
3.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677246
NCS 3.97
80
3
22
4
3.97
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677255
NCS 3.98
80
3
22
4
3.98
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677271
NCS 3.99
80
3
22
4
3.99
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677289
NCS 4.01
80
3
22
4
4.01
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677298
NCS 4.02
80
3
22
4
4.02
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677307
NCS 4.03
80
3
22
4
4.03
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677316
NCS 4.04
80
3
22
4
4.04
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677325
NCS 4.05
80
3
22
4
4.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67677341
NCS 4.1
80
3
22
4
4.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677350
NCS 4.2
80
3
22
4
4.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677359
NCS 4.3
90
3
24
4
4.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677368
NCS 4.4
90
3
24
4
4.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677377
NCS 4.5
90
3
24
4
4.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67677386
NCS 4.6
90
3
24
4
4.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677395
NCS 4.7
90
3
24
4
4.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677411
NCS 4.8
90
3
24
4
4.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677420
NCS 4.9
90
3
24
4
4.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677429
NCS 4.97
90
3
24
4
4.97
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677438
NCS 4.98
90
3
24
4
4.98
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677447
NCS 4.99
90
3
24
4
4.99
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677465
NCS 5.01
90
3
24
4
5.01
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677481
NCS 5.02
90
3
24
4
5.02
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677490
NCS 5.03
90
3
24
4
5.03
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677499
NCS 5.04
90
3
24
4
5.04
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677508
NCS 5.05
90
3
24
4
5.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677517
NCS 5.5
100
3
25
4.2
5.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
67677535
NCS 5
90
3
24
4
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67677587
NCS 5.97
100
3
25
4.2
5.97
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677596
NCS 5.98
100
3
25
4.2
5.98
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677605
NCS 5.99
100
3
25
4.2
5.99
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677621
NCS 6.01
100
3
25
4.2
6.01
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677630
NCS 6.02
100
3
25
4.2
6.02
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677639
NCS 6.03
100
3
25
4.2
6.03
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677648
NCS 6.04
100
3
25
4.2
6.04
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677657
NCS 6.05
100
3
25
4.2
6.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67677666
NCS 5.1
90
3
24
4
5.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ