日研工作所
超硬ロングラジカルリーマ
深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
超微粒子
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 45゜
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全184種類を絞り込む
全長
選択してください
75
100
110
125
135
150
155
160
165
170
180
185
195
205
刃数
3
4
6
刃長
22
25
29
30
184種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
食付長さ
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67680037
RDS 4.3
75
3
22
5.7
4.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680046
RDS 4.4
75
3
22
5.7
4.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680055
RDS 4.5
75
3
22
5.7
4.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
67680071
RDS 4.6
75
3
22
5.7
4.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680080
RDS 4.7
75
3
22
5.7
4.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680089
RDS 4.8
75
3
22
5.7
4.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680098
RDS 4.9
75
3
22
5.7
4.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680107
RDS 4.97
75
3
22
5.7
4.97
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680116
RDS 4.98
75
3
22
5.7
4.98
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680125
RDS 4.99
75
3
22
5.7
4.99
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680141
RDS 5
75
3
22
5.7
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
67680150
RDS 5.01
75
3
22
5.7
5.01
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680159
RDS 5.02
75
3
22
5.7
5.02
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680168
RDS 5.03
75
3
22
5.7
5.03
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680177
RDS 5.04
75
3
22
5.7
5.04
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680186
RDS 5.05
75
3
22
5.7
5.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680195
RDS 5.1
75
3
22
5.7
5.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680211
RDS 5.2
75
3
22
5.7
5.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680220
RDS 5.3
100
4
25
5.7
5.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680229
RDS 5.4
100
4
25
5.7
5.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680238
RDS 5.5
100
4
25
5.7
5.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
67680247
RDS 5.6
100
4
25
5.7
5.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680256
RDS 5.7
100
4
25
5.7
5.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680265
RDS 5.8
100
4
25
5.7
5.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680281
RDS 5.9
100
4
25
5.7
5.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680290
RDS 5.97
100
4
25
5.7
5.97
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680299
RDS 5.98
100
4
25
5.7
5.98
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680308
RDS 5.99
100
4
25
5.7
5.99
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680317
RDS 6
100
4
25
5.7
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
67680326
RDS 6.01
100
4
25
5.7
6.01
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680335
RDS 6.02
100
4
25
5.7
6.02
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680351
RDS 6.03
100
4
25
5.7
6.03
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680360
RDS 6.04
100
4
25
5.7
6.04
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680369
RDS 6.05
100
4
25
5.7
6.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680378
RDS 6.1
100
4
25
5.7
6.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680387
RDS 6.2
100
4
25
5.7
6.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680396
RDS 6.3
110
4
25
7
6.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67680405
RDS 6.4
110
4
25
7
6.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67680421
RDS 6.5
110
4
25
7
6.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680430
RDS 6.6
110
4
25
7
6.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67680439
RDS 6.7
110
4
25
7
6.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67680448
RDS 6.8
110
4
25
7
6.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67680457
RDS 6.9
110
4
25
7
6.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67680466
RDS 6.97
110
4
25
7
6.97
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67680475
RDS 6.98
110
4
25
7
6.98
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67680491
RDS 6.99
110
4
25
7
6.99
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67680500
RDS 7
110
4
25
7
7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67680509
RDS 7.01
110
4
25
7
7.01
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67680518
RDS 7.02
110
4
25
7
7.02
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
67680527
RDS 7.03
110
4
25
7
7.03
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ