日研工作所
超硬ミルリーマ(MTシャンク)
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材
材質
超硬合金(K10)
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
バスケットに入れる
222
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
食付長さ
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67667069
HMM 3
115
3
16
4
3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667078
HMM 3.1
115
3
16
4
3.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667087
HMM 3.2
115
3
16
4
3.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667096
HMM 3.3
115
3
18
4.4
3.3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667105
HMM 3.4
115
3
18
4.4
3.4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667121
HMM 3.5
115
3
18
4.4
3.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667130
HMM 3.6
115
3
18
4.4
3.6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667139
HMM 3.7
115
3
18
4.4
3.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667148
HMM 3.8
115
3
18
4.8
3.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667157
HMM 3.9
115
3
18
4.8
3.9
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667166
HMM 4
115
3
18
4.8
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667175
HMM 4.1
115
3
18
4.8
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667191
HMM 4.2
115
3
18
4.8
4.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67667200
HMM 4.3
130
3
22
4.8
4.3
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67667209
HMM 4.4
130
3
22
4.8
4.4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67667218
HMM 4.5
130
3
22
4.8
4.5
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67667227
HMM 4.6
130
4
22
4.8
4.6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67667236
HMM 4.7
130
4
22
4.8
4.7
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67667245
HMM 4.8
130
4
22
4.8
4.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67667261
HMM 4.9
130
4
22
4.8
4.9
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67667270
HMM 5
130
4
22
4.8
5
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67667279
HMM 5.1
130
4
22
4.8
5.1
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67667288
HMM 5.2
130
4
22
4.8
5.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67667297
HMM 5.3
130
4
25
5.1
5.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67667306
HMM 5.4
130
4
25
5.1
5.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67667315
HMM 5.5
130
4
25
5.1
5.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67667331
HMM 5.6
130
4
25
5.1
5.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67667340
HMM 5.7
130
4
25
5.1
5.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67667349
HMM 5.8
130
4
25
5.4
5.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67667358
HMM 5.9
130
4
25
5.4
5.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67667367
HMM 6.1
130
4
25
5.4
6.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67667376
HMM 6.2
130
4
25
5.4
6.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67667385
HMM 6.3
140
4
25
5.6
6.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67667401
HMM 6.4
140
4
25
5.6
6.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67667410
HMM 6.6
140
4
25
5.6
6.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67667419
HMM 6.7
140
4
25
5.6
6.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67667428
HMM 6.8
140
4
25
6
6.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67667437
HMM 6.9
140
4
25
6
6.9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
67667446
HMM 7.1
140
4
25
6
7.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67667455
HMM 7.2
140
4
25
6
7.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
67667471
HMM 7.3
150
4
25
6.4
7.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
67667480
HMM 7.4
150
4
25
6.4
7.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
67667489
HMM 7.6
150
4
25
6.4
7.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
67667498
HMM 7.7
150
4
25
6.4
7.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
67667507
HMM 7.8
150
4
25
6.6
7.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
67667516
HMM 7.9
150
4
25
6.6
7.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
67667525
HMM 8.1
150
4
25
6.6
8.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
67667541
HMM 8.2
150
4
25
6.6
8.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
67667550
HMM 8.3
165
4
25
6.8
8.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67667559
HMM 8.4
165
4
25
6.8
8.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ