LEDナチュレイ エッグ60 イルミネーション 飾り 叩くと色が変わる エッグライト

LEDナチュレイ エッグ60 イルミネーション 飾り 叩くと色が変わる エッグライト - アミューズ

イルミネーションに軽く触れるだけで、次々にカラーが変化する楽しい参加型のエッグ型ライトです。形状も愛らしく区どもから大人まで、ついつい触ってみたくなる素敵な商品です。

用途イルミネーション用に。仕様防雨付属品土台付叩くと色が変わります内容量1個
注意
※連結はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
球数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67660209ANTL-EG60660014W/24V420×600/710(土台込み)×42078
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67660218ANTL-EG758.575026W/24V550×750/860(土台込み)×550138
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67660227ANTL-EG951295031W/24V670×950/1060(土台込み)×670190
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする