曜日別特売

圧力スイッチ CQ21

圧力スイッチ CQ21 - 長野計器

本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。

用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です質量(kg)約1.5取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)内容量1個
注意
※*圧力スイッチを選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で
※ 使われるように圧力レンジを選定してください。
※ また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
全54種類を絞り込む
接点
材質(接続部)
圧力レンジ(MPa)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
接点
材質(接続部)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67657926CQ21-131-H 0.1MPaH:上限1接点CAC2030~0.1
51,900
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
67657935CQ21-131-H -0.1MPaH:上限1接点CAC203-0.1~0
51,900
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
67657951CQ21-131-H 0.2MPaH:上限1接点CAC2030~0.2
51,900
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
67657960CQ21-131-H 0.3MPaH:上限1接点CAC2030~0.3
51,900
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
67657969CQ21-131-H 0.6MPaH:上限1接点CAC2030~0.6
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
67657978CQ21-131-H 1.5MPaH:上限1接点CAC2030~1.5
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
67657987CQ21-131-H 15MPaH:上限1接点CAC2030~15
50,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
67657996CQ21-131-H 1MPaH:上限1接点CAC2030~1
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
67658005CQ21-131-H 2MPaH:上限1接点CAC2030~2
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
67658021CQ21-131-H 35MPaH:上限1接点CAC2030~35
50,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
67658030CQ21-131-H 7MPaH:上限1接点CAC2030~7
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
67658039CQ21-133-H 0.1MPaH:上限1接点SCS140~0.1
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658048CQ21-133-H -0.1MPaH:上限1接点SCS14-0.1~0
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658057CQ21-133-H 0.3MPaH:上限1接点SCS140~0.3
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658066CQ21-133-H 0.4MPaH:上限1接点SCS140~0.4
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658075CQ21-133-H 0.6MPaH:上限1接点SCS140~0.6
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658091CQ21-133-H 1.5MPaH:上限1接点SCS140~1.5
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658100CQ21-133-H 10MPaH:上限1接点SCS140~10
54,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
67658109CQ21-133-H 15MPaH:上限1接点SCS140~15
54,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
67658118CQ21-133-H 2.5MPaH:上限1接点SCS140~2.5
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658127CQ21-133-H 25MPaH:上限1接点SCS140~25
54,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
67658136CQ21-133-H 2MPaH:上限1接点SCS140~2
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658145CQ21-133-H 3.5MPaH:上限1接点SCS140~3.5
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658161CQ21-133-H 35MPaH:上限1接点SCS140~35
54,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
67658170CQ21-133-H 50MPaH:上限1接点SCS140~50
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658179CQ21-133-H 5MPaH:上限1接点SCS140~5
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658188CQ21-133-H 7MPaH:上限1接点SCS140~7
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658197CQ21-131-L 0.1MPaL:下限1接点CAC2030~0.1
51,900
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
67658206CQ21-131-L -0.1MPaL:下限1接点CAC203-0.1~0
51,900
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
67658215CQ21-131-L 0.2MPaL:下限1接点CAC2030~0.2
51,900
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
67658231CQ21-131-L 0.3MPaL:下限1接点CAC2030~0.3
51,900
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
67658240CQ21-131-L 0.6MPaL:下限1接点CAC2030~0.6
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
67658249CQ21-131-L 1.5MPaL:下限1接点CAC2030~1.5
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
67658258CQ21-131-L 15MPaL:下限1接点CAC2030~15
50,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
67658267CQ21-131-L 1MPaL:下限1接点CAC2030~1
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
67658276CQ21-131-L 2MPaL:下限1接点CAC2030~2
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
67658285CQ21-131-L 35MPaL:下限1接点CAC2030~35
50,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
67658301CQ21-131-L 7MPaL:下限1接点CAC2030~7
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
67658310CQ21-133-L 0.1MPaL:下限1接点SCS140~0.1
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658319CQ21-133-L -0.1MPaL:下限1接点SCS14-0.1~0
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658328CQ21-133-L 0.3MPaL:下限1接点SCS140~0.3
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658337CQ21-133-L 0.4MPaL:下限1接点SCS140~0.4
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658346CQ21-133-L 0.6MPaL:下限1接点SCS140~0.6
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658355CQ21-133-L 1.5MPaL:下限1接点SCS140~1.5
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658371CQ21-133-L 10MPaL:下限1接点SCS140~10
54,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
67658380CQ21-133-L 15MPaL:下限1接点SCS140~15
54,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
67658389CQ21-133-L 2.5MPaL:下限1接点SCS140~2.5
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658398CQ21-133-L 25MPaL:下限1接点SCS140~25
54,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
67658407CQ21-133-L 2MPaL:下限1接点SCS140~2
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658416CQ21-133-L 3.5MPaL:下限1接点SCS140~3.5
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする