曜日別特売

圧力スイッチ CQ30

圧力スイッチ CQ30 - 長野計器

・1接点、2接点が選択でき2接点式の場合、上下限 の設定が可能です。 ・耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び 等を防止します。

用途接点機構にマイクロスイッチを使用した安定性に優れ る圧力スイッチです。 低圧から高圧まで、幅広い圧力レンジが製作可能で あり、液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その 他各種の流体の圧力制御に適しています。質量(kg)約1.3取付パネル取付(立型)使用温度範囲(℃)-20~60スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12・ブルー/グレー ツートン 耐酸塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍温度係数0.05%maxP./℃材質(接続部)SCS14グリーン購入法適合取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)内容量1個
注意
※*圧力スイッチを選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67658468CQ30-133-H -0.2MPaH:上限1接点-0.2~0
56,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
67658477CQ30-133-H 0.4MPaH:上限1接点0~0.4
56,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
67658486CQ30-133-H 1.5MPaH:上限1接点0~1.5
53,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
67658495CQ30-133-H 10MPaH:上限1接点0~10
54,500
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
67658511CQ30-133-H 1MPaH:上限1接点0~1
53,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
67658520CQ30-133-H 3.5MPaH:上限1接点0~3.5
53,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
67658529CQ30-133-H 35MPaH:上限1接点0~35
54,500
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
67658538CQ30-133-H 50MPaH:上限1接点0~50
56,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
67658547CQ30-133-H 5MPaH:上限1接点0~5
53,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
67658556CQ30-233-HL 0.2MPaHL:上下限2接点0~0.2
63,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
67658565CQ30-233-HL 0.6MPaHL:上下限2接点0~0.6
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
67658581CQ30-233-HL 1.5MPaHL:上下限2接点0~1.5
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
67658590CQ30-233-HL 10MPaHL:上下限2接点0~10
61,500
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
67658599CQ30-233-HL 15MPaHL:上下限2接点0~15
61,500
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
67658608CQ30-233-HL 25MPaHL:上下限2接点0~25
61,500
60,980
67,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
67658617CQ30-233-HL 2MPaHL:上下限2接点0~2
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
67658626CQ30-233-HL 35MPaHL:上下限2接点0~35
61,500
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
67658635CQ30-233-HL 50MPaHL:上下限2接点0~50
63,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
67658651CQ30-233-HL 5MPaHL:上下限2接点0~5
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
67658660CQ30-133-L 0.2MPaL:下限1接点0~0.2
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658669CQ30-133-L 0.4MPaL:下限1接点0~0.4
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658678CQ30-133-L 1.5MPaL:下限1接点0~1.5
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658687CQ30-133-L 10MPaL:下限1接点0~10
54,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
67658696CQ30-133-L 1MPaL:下限1接点0~1
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658705CQ30-133-L 3.5MPaL:下限1接点0~3.5
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
67658721CQ30-133-L 35MPaL:下限1接点0~35
54,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
67658730CQ30-133-L 50MPaL:下限1接点0~50
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
67658739CQ30-133-L 5MPaL:下限1接点0~5
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする