アルテコ(ALTECO)
工業用瞬間接着剤 金属用・耐薬品
金属、メッキに対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
また、他の接着剤に比べて耐薬品性に優れています。
容量(g)
20
硬化方式
標準硬化
外観
無色透明
粘度(mPa・s)
15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
90
内容量
1箱(20g×50本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67767458
MR
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません