曜日別特売

パナソニック電動自転車26年モデル グリッター

パナソニック電動自転車26年モデル グリッター - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル グリッター - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル グリッター - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル グリッター - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル グリッター - Panasonic(パナソニック)

Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。

用途ショッピング等全長(mm)1595全幅(mm)585適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)925-975バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約4適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715-870走行距離(km)42変速段数3総質量(kg)24.6変速内装3段変速内容量1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
F:パールストーンホワイト67765288FGL033-FF:パールストーンホワイト
132,727
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
G:マットオリーブ67765297FGL033-GG:マットオリーブ
132,727
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
R:ダークレッドローズ67765306FGL033-RR:ダークレッドローズ
132,727
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
T:マットオーツベージュ67765315FGL033-TT:マットオーツベージュ
132,727
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする