曜日別特売

パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX

パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX - Panasonic(パナソニック)

ラクイック&クルームリアシート搭載のフラッグシップモデル。

用途チャイルドシート付き自転車全長(mm)1880フレームアルミバッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)32.3タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)変速内装3段変速内容量1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
B:マットチャコールブラック67765175FRE035-BB:マットチャコールブラック
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
G:マットオリーブ67765191FRE035-GG:マットオリーブ
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
R:カンパリレッド67765200FRE035-RR:カンパリレッド
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
T:マットキャメル67765209FRE035-TT:マットキャメル
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
V2:マットダスクネイビー67765218FRE035-V2V2:マットダスクネイビー
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
V3:マットブルー×ライトブルー67765227FRE035-V3V3:マットブルー×ライトブルー
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする