Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き
押し歩きモード搭載!歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。
用途
チャイルドシート付き自転車
全長(mm)
1785
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
32.8
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67765236
FAW032-B
B:マットジェットブラック
¥
170,909
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67765245
FAW032-F
F:ホワイトグレー
¥
170,909
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67765261
FAW032-G
G:マットダークオリーブ
¥
170,909
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67765270
FAW032-P
P:バーガンディ
¥
170,909
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67765279
FAW032-V
V:マットシャインネイビー
¥
170,909
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。