Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームF・DX
コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。
用途
チャイルドシート付き自転車
全長(mm)
1795
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
30.1
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67764999
FHD033-B
B:マットコークスブラック
¥
171,818
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67765008
FHD033-G
G:マットオリーブ
¥
171,818
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67765017
FHD033-G2
G2:マットシトラスグリーン
¥
171,818
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67765026
FHD033-N
N:コーラルフォググレー
¥
171,818
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67765035
FHD033-T
T:マットシェードモカ
¥
171,818
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67765051
FHD033-V2
V2:マットグロームネイビー
¥
171,818
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。