パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20

パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 - Panasonic(パナソニック)

ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。

用途ショッピング等全長(mm)1580フレームアルミバッテリー8Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)19.6タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)136以上変速内装3段変速内容量1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
F2:マットコットンベージュ67764956FSL034-F2F2:マットコットンベージュ
134,545
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
G:パールマニス67764965FSL034-GG:パールマニス
134,545
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
R:ソニックローズレッド67764981FSL034-RR:ソニックローズレッド
134,545
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
T:パールココアブラウン67764990FSL034-TT:パールココアブラウン
134,545
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする