Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL 24
ショッピングモデル(24型)業界最軽量の19kg台
用途
ショッピング等
全長(mm)
1800
フレーム
アルミ
バッテリー
8Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
19.9
タイヤサイズ
24インチ
適応身長(cm)
136以上
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67764920
FSL435-F
F:マットコットンベージュ
¥
134,545
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67764929
FSL435-G
G:パールピーコック
¥
134,545
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67764938
FSL435-R
R:ソニックローズレッド
¥
134,545
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67764947
FSL435-T
T:パールココアブラウン
¥
134,545
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。