Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・L・20・押し歩き
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途
ショッピング等
全長(mm)
1610
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
21.7
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
136以上
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67764877
FLW033-T2
T2:アースブラウン
¥
142,727
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67764886
FLW033-V2
V2:マットミスティネイビー
¥
142,727
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。