曜日別特売

オンライン対応7Vワイド型カーナビ ワイド

オンライン対応7Vワイド型カーナビ ワイド - Panasonic(パナソニック)

7V型スタンダードモデル
YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。
HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。※ワンタッチ地図更新については、CN-CE01WD/CE01Dは2026年度版以降の年度更新地図(有料)で対応。CN-CE01WDA/CE01DAは今後発売予定の年度更新地図(有料)で対応となります。
Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。
専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。

質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.8最大出力(W)45 × 4表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:206 × 104 × 175 (取付奥行寸法 156)消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)画面寸法(mm)7V型ワイド:幅156×高さ80 ×対角175映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67763581CN-CE01WDA
76,300
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする