曜日別特売

真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手

真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 - PISCO(ピスコ)

・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手内容量1個
全70種類を絞り込む
材質
ストローク(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67766758VPC-T8-3-3B金属:標準ホルダ:32
2,156
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766767VPC-T8-3-4B金属:標準ホルダ:32.5
2,156
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766776VPC-T8-3-6B金属:標準ホルダ:34
2,156
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766785VPC-M4-6-4B金属:標準ホルダ:62.5
2,156
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766801VPC-M4-6-6B金属:標準ホルダ:64
2,167
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766810VPC-T8-10-3B金属:標準ホルダ:102
2,266
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766819VPC-T8-10-4B金属:標準ホルダ:102.5
2,266
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766828VPC-T8-10-6B金属:標準ホルダ:104
2,266
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766837VPC-M4-10-4B金属:標準ホルダ:102.5
2,266
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766846VPC-M6-6-4B金属:標準ホルダ:62.5
2,266
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766855VPC-M4-10-6B金属:標準ホルダ:104
2,277
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766871VPC-M6-6-6B金属:標準ホルダ:64
2,277
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766880VPC-H3-3-3B金属:標準ホルダ:32
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766889VPC-H3-3-4B金属:標準ホルダ:33
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766898VPC-H3-3-6B金属:標準ホルダ:34
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766907VPC-T8-15-3B金属:標準ホルダ:152
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766916VPC-T8-15-4B金属:標準ホルダ:152.5
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766925VPC-T8-15-6B金属:標準ホルダ:154
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766941VPC-M4-15-4B金属:標準ホルダ:152.5
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766950VPC-M6-10-4B金属:標準ホルダ:102.5
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766959VPC-M4-15-6B金属:標準ホルダ:154
2,387
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766968VPC-M6-10-6B金属:標準ホルダ:104
2,387
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766977VPC-H3-10-3B金属:標準ホルダ:102
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766986VPC-H3-10-4B金属:標準ホルダ:102.5
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67766995VPC-H3-10-6B金属:標準ホルダ:104
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767011VPC-T8-20-3B金属:標準ホルダ:202
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767020VPC-T8-20-4B金属:標準ホルダ:202.5
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767029VPC-T8-20-6B金属:標準ホルダ:204
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767038VPC-M4-20-4B金属:標準ホルダ:202.5
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767047VPC-M6-15-4B金属:標準ホルダ:152.5
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767056VPC-M4-20-6B金属:標準ホルダ:204
2,497
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767065VPC-M6-15-6B金属:標準ホルダ:154
2,497
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767081VPC-H3-15-3B金属:標準ホルダ:152
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767090VPC-H3-15-4B金属:標準ホルダ:152.5
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767099VPC-H3-15-6B金属:標準ホルダ:154
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767108VPC-M6-20-4B金属:標準ホルダ:202.5
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767117VPC-M6-20-6B金属:標準ホルダ:204
2,607
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767126VPC-H3-20-3B金属:標準ホルダ:202
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767135VPC-H3-20-4B金属:標準ホルダ:202.5
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767151VPC-H3-20-6B金属:標準ホルダ:204
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67767160VPC-M4-6-4B-DC金属:標準ホルダ:62.5
2,574
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
67767169VPC-M4-6-6B-DC金属:標準ホルダ:64
2,585
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
67767178VPC-M4-10-4B-DC金属:標準ホルダ:102.5
2,684
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
67767187VPC-M6-6-4B-DC金属:標準ホルダ:62.5
2,684
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
67767196VPC-M4-10-6B-DC金属:標準ホルダ:104
2,695
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
67767205VPC-M6-6-6B-DC金属:標準ホルダ:64
2,695
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
67767221VPC-M4-15-4B-DC金属:標準ホルダ:152.5
2,794
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
67767230VPC-M6-10-4B-DC金属:標準ホルダ:102.5
2,794
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
67767239VPC-M4-15-6B-DC金属:標準ホルダ:154
2,805
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
67767248VPC-M6-10-6B-DC金属:標準ホルダ:104
2,805
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする