曜日別特売

Artecブロック なないろクリア

Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]

光をあてるとかがやく、なないろのブロック!アーテックブロックのクリアカラーバージョン!
世界25か国、全国4,000か所以上の園で採用されているアーテックブロックのクリアカラーバージョンの「なないろクリア ジュエルギフト」です。たて・よこ・ななめに自由にさしこめ、少ないピースでも多彩な形を作れます。光を透かす透明ブロックが美しく、組み方次第で立体的な作品が簡単に完成。創造力や集中力を伸ばす知育玩具です。【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25か国、全国4,000か所以上の幼稚園、保育園に採用!2014年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。子供から大人まで、さまざまな遊び方ができる楽しいブロックです。【対象年齢】3歳以上

セット内容全143ピース(四角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各13コ、三角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各6コ、目玉パーツ2コ、回転軸8コ)材質ABS寸法(mm)四角:約20×20×20(1個)、三角:約20×20×26(1個)、目玉パーツ:約Φ20×17、回転軸:約20×20×21種類ジュエルギフト荷姿箱入り適合年齢(歳)3歳内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67764220151144
オープン
5,000
5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする