曜日別特売

Artecブロック なないろクリア

Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック なないろクリア - アーテック[学校教材・教育玩具]

光をあてるとかがやく、なないろのブロックアーテックブロックのクリアカラーバージョン
世界25か国、全国4,000か所以上の園で採用されているアーテックブロックのクリアカラーバージョンの「なないろクリア クリスタルギフト」です。たて・よこ・ななめに自由にさしこめ、少ないピースでも多彩な形を作れます。光を透かす透明ブロックが美しく、組み方次第で立体的な作品が簡単に完成。創造力や集中力を伸ばす知育玩具です。【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。
材質:ABS。サイズ:四角:約20×20×20mm(1個)、三角:約20×20×26mm(1個)、目玉パーツ:約Φ20×17mm、回転軸:約20×20×21mm。セット内容:全208ピース(四角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各18コ、三角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各10コ、目玉パーツ4コ、回転軸8コ)

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容全952ピース(四角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各100コ、三角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各32コ、目玉パーツ8コ、回転軸20コ)材質ABS寸法(mm)四角:約20×20×20(1個)、三角:約20×20×26(1個)、目玉パーツ:約Φ20×17、回転軸:約20×20×21種類ドリームセット荷姿プラケース入り適合年齢(歳)3歳内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67764211151143
オープン
30,000
33,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする