曜日別特売

ギャラクシースノーボトル

ギャラクシースノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]ギャラクシースノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]ギャラクシースノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]ギャラクシースノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]ギャラクシースノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]ギャラクシースノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]

星がきらめく!宇宙をテーマにした幻想的なスノーボトル!
貼って混ぜて完成!簡単に作れるギャラクシースノーボトルキットです。ボトルに水・のり・グリッターを入れるだけで簡単につくれます。宇宙モチーフのギャラクシーシールでデコレーションすれば、自分だけの宇宙が完成。水を着色したり絵を描いたりと自由なアレンジも楽しめます。完成後はインテリアとして飾って楽しめます。短時間で仕上げられるので、イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】6歳以上【製作時間】約10分【用意するもの】水、水彩絵の具、割りばし

セット内容プラスチックボトル(ボール型)×1、ギャラクシーシール×1、水のり×1、ホログラムグリッター星(ゴールド)×1材質プラスチックボトル(ボール型)×1、ギャラクシーシール:透明PET(強粘着)、水のり(容器):PE、ホログラムグリッター星(ゴールド):PET、PVC寸法(mm)プラスチックボトル(ボール型):94×94×108、ギャラクシーシール:105×148、ホログラム:1粒あたり約4×3.5荷姿箱入り適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776380958849
630
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする