曜日別特売

クリスマスノーボトル

クリスマスノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスノーボトル - アーテック[学校教材・教育玩具]

星型ボトルがかわいい!クリスマススノーボトル!
貼って混ぜて完成!簡単に作れるクリスマススノーボトルキットです。星型ボトルに水・のり・グリッターを入れるだけで簡単につくれます。クリスマスシールでデコレーションすれば、かわいいインテリアに早変わり。水を着色したり絵を描いたりと自由なアレンジも楽しめます。完成後は季節のインテリアとして飾って楽しめます。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。【製作時間】約10分【用意するもの】水、水彩絵の具、割りばし

セット内容星形ボトル×1、クリスマスシール×1、水のり×1、ホログラムグリッター星(カラフル)×1材質星形ボトル:PET、クリスマスシール:透明PET(強粘着)、水のり(容器):PE、ホログラムグリッター星(カラフル):PET、PVC寸法(mm)星形ボトル:105×85×43、シール:105×148、ホログラム:1粒あたり約4×3.5荷姿袋入り適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776379158839
500
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする