曜日別特売

光る!海のなかまうちわ

光る!海のなかまうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!海のなかまうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!海のなかまうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!海のなかまうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!海のなかまうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!海のなかまうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!海のなかまうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]

透け感がかわいい!光るクリアうちわ!
スイッチを入れると7色に光る、透明素材のかわいいクリアうちわ工作キットです。イルカやクジラ、カメなどの海の生き物シールを貼って彩ったり、油性マジックで着色したり、オリジナルのうちわを作ることができます。ボタン電池付属ですぐに使うことができ、電池交換可能なので長く楽しめます。子供会や水族館、夏のイベントなどの工作ワークショップにもおすすめです。

セット内容光るうちわ×1、海の生き物シール×1、ホワイトマーカー×1材質光るうちわ(取手):PP、光るうちわ(透明部分):PS、海の生き物シール:透明PET(強粘着)寸法(mm)うちわサイズ:160×265×15、 シール:105×148荷姿袋入り適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※ボタン電池(LR44)3個が付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776380058840
500
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする