折りたたみダンボールデスク

折りたたみダンボールデスク - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみダンボールデスク - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみダンボールデスク - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみダンボールデスク - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみダンボールデスク - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみダンボールデスク - アーテック[学校教材・教育玩具]

工具不要で組立ラクラク!折りたたんで収納できる段ボールデスク!
工具不要で誰でも簡単に組み立てられるダンボールデスクです。イベント会場や仮設スペース、一時使用などに便利です。天板のパーツが収納ケースになっており、使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。ダンボール製ですので廃棄も簡単で、環境に優しい設計です。耐荷重:140kg、組立時間:約3~5分。

セット内容天板(収納ケース)×1、脚×2材質ダンボール、PP寸法(mm)組立時:900×700×600、収納時:620×700×160適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776408058616
オープン
9,982
10,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする