木製ハンディ扇風機組立キット

木製ハンディ扇風機組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハンディ扇風機組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハンディ扇風機組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハンディ扇風機組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハンディ扇風機組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハンディ扇風機組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

モーターの力でプロペラが回る!木製ハンディ扇風機キット!
木の風合いがやさしい、木製ハンディ扇風機組立キットです。モーターの力でプロペラが回転し、スイッチで簡単に操作可能。自分でパーツを組み立てて完成させることで、モノづくりの楽しさと達成感を味わえます。工具や接着剤を使わず差し込むだけで作れるので、工作初心者でも簡単につくれます。付属のネックストラップで首からかけられるので、持ち運びもラクラク。自由研究やワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【用意するもの】接着剤、セロハンテープ、単3アルカリ乾電池1本

セット内容木製パーツ×2、電池ボックス×1、両面テープ×1、プロペラ×1、モーター×1、スイッチ×1、導線(赤)×1、ネックストラップ×1、やすり×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)完成サイズ:約100×180×55荷姿ヘッダー付き箱入り適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※電池(単3アルカリ電池1本)は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776373958611
750
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする