曜日別特売

木製はご板2枚 羽根2個付

木製はご板2枚 羽根2個付 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製はご板2枚 羽根2個付 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製はご板2枚 羽根2個付 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製はご板2枚 羽根2個付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

オリジナルのはご板がつくれる!
自分だけのオリジナル羽子板が作れる工作セットです。木製の羽子板に自由に絵を描いたり、彫刻してデザインを楽しめます。羽根が2つ付いているので、完成後はそのまま2人で楽しく羽根つきができます。お正月工作や冬のイベント、ワークショップにおすすめの商品です。

セット内容はご板×2、羽根×2材質はご板:木(松)、羽根:木・羽根寸法(mm)はご板:90×320×10、羽根:約50×80荷姿袋入り適合年齢(歳)3歳内容量1セット
注意
※羽根の色は変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776361721364
920
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする