曜日別特売

ダンボール製貯金箱ねんど芯材

ダンボール製貯金箱ねんど芯材 - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボール製貯金箱ねんど芯材 - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボール製貯金箱ねんど芯材 - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボール製貯金箱ねんど芯材 - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボール製貯金箱ねんど芯材 - アーテック[学校教材・教育玩具]

組み立て簡単!選べる2タイプのお家の貯金箱芯材!
段ボール製の組立式ハウス型芯材です。えんとつ屋根タイプと2階建てタイプの2種類から選べ、組み立ては接着剤不要で簡単。ねんど工作のベースとしてはもちろん、そのまま色を塗ってオリジナルの家を作ることも可能。貯金箱として使えるので、工作後も実用的に楽しめます。学校教材やイベント工作にもおすすめの使いやすい段ボール素材です。【用意するもの】絵の具、マーカー、かみねんど

セット内容本体台紙×2材質種類ハウス荷姿ヘッダー付き袋入り寸法(cm)2階建てハウスベース完成時:約10.8×12.4×5.9、えんとつ屋根ハウスベース完成時:約8.5×11×8.5適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※軽量かみねんどを推奨しております。重く水分の多いかみねんどを使うと芯材が崩れる可能性があります。かみねんどは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776388879362
170
137
151(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする