ジオラマミュージアム 竪穴住居・高床倉庫

ジオラマミュージアム 竪穴住居・高床倉庫 - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマミュージアム 竪穴住居・高床倉庫 - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマミュージアム 竪穴住居・高床倉庫 - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマミュージアム 竪穴住居・高床倉庫 - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマミュージアム 竪穴住居・高床倉庫 - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマミュージアム 竪穴住居・高床倉庫 - アーテック[学校教材・教育玩具]

弥生時代の風景を再現しよう!本格的で組み立て簡単な差し込み式のジオラマキット!
竪穴住居、高床倉庫をモチーフにした、ジオラマクラフトキットです。弥生時代の集落を再現しながら、歴史の知識を深めることができます。パーツは差し込み式&レーザーカット済なので、初めての方でもスムーズに組み立て可能です。粘土をこねるだけ、スポンジをのせるだけでリアルな背景を表現でき、まるで時代を超えてその場にいるかのような仕上がりになります。着色すれば、リアルな歴史の世界を表現できます。お子さまから大人まで幅広く楽しめます。教育や趣味としてはもちろん、インテリアや展示にもぴったりなアイテムです。別途用意するもの:絵の具・ピンセット・接着剤・つまようじ・カッターナイフ・カッターマット。

セット内容木製ボード×1、台座×1、ジオラマスポンジ(グリーン)×1、ジオベース(サンド)30g×1材質木製ボード:ポプラベニヤ、土台:石膏・樹脂、ジオラマスポンジ:ナイロン、ジオベース:樹脂系中空体・石粉寸法(mm)完成サイズ:約100×100×75荷姿ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)8歳内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776373058605
1,420
910
1,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする