コロクロス DXセット

コロクロス DXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]コロクロス DXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]コロクロス DXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]コロクロス DXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]コロクロス DXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]コロクロス DXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]コロクロス DXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]コロクロス DXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

予測不能のレースを体感!分岐ギミックでさらに進化したコロクロスDXセット!
Artec MiraTOYシリーズの予測不能の展開が楽しめる新感覚レース「コロクロス DXセット」です。分岐パーツが加わってコース展開がさらに広がるセットです。9種類のパーツを組み合わせて、自分だけの予測不能なレースコースを作成可能。加速、ジャンプ、ショートカット、コースアウトなど組み合わせは無限大で、試行錯誤しながら思考力や創造力など6種の非認知能力を育みます。ギフトにもおすすめのSTマーク取得玩具です。保護者の方向けにお子様へどんな時にどんなヒントを出すべきかなどのお声がけのコツを紹介した、声かけのコツBOOK付き。【対象年齢】3歳以上【Artec MiraTOYシリーズとは?】子どもたちが大好きなあそびの中に学びの要素を散りばめた知育玩具シリーズです。難しい問題でもあきらめずに取り組んだ先の「できた!」は、子どもたちの自信や次の挑戦への意欲につながり、子どもたちが楽しくあそびながら「自ら考える力」を養います。

セット内容スタート×1、ゴール×1、カーブ×6、ブリッジ×30、ストレート×25、バリケード×12(赤・青各6)、ダッシュ&スロー×6、ピラー×150、ボール×12、ジャンクション×3、組立説明書×1、声掛けのコツBOOK×1材質ABS寸法(mm)スタート:約59×57×25、ゴール:約51×110×21、カーブ:約85×85×33.8、ブリッジ:約85×15×33.5、ストレート:約85×155×33.5、バリケード:16.2×37.3×15.9、ダッシュ&スロー:43×20×20、ピラー:約15×15×33.5、ボール:約Φ16、ジャンクション:約85×80×33.8荷姿箱入り適合年齢(歳)3歳内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776411674826
15,000
12,000
13,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする