曜日別特売

きょうりゅうおやこあわせ

きょうりゅうおやこあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]きょうりゅうおやこあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]きょうりゅうおやこあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]きょうりゅうおやこあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]きょうりゅうおやこあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]

お風呂で楽しい!ぷかぷか恐竜おもちゃ!
お風呂やプールで遊べる恐竜モチーフのスポンジトイです。同じ形や色を探したり、壁にくっつけたりして親子で楽しく知育あそびができます。土台がついているので、バランスゲームとしても楽しめます。カラフルなEVA素材で、子どもの想像力と観察力を育てる楽しいお風呂トイです。

セット内容EVAシート×5(恐竜:10個、骨・化石・卵など:8個、土台:1個)材質EVA寸法(mm)EVAシート:100×100×10荷姿袋入り適合年齢(歳)3歳内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776365121982
660
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする