ねんどでつくるお菓子の家

ねんどでつくるお菓子の家 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるお菓子の家 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるお菓子の家 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるお菓子の家 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるお菓子の家 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるお菓子の家 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるお菓子の家 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるお菓子の家 - アーテック[学校教材・教育玩具]

クリスマスにもぴったり!作って飾って使える!ねんどで作るお菓子の家!
本物みたいなホイップねんどでデコレーションできる、かわいいお菓子の家を作る工作キットです。えんとつタイプと2階建てタイプの2種類から選べる段ボール芯材付きで、絞り袋と口金もセットになっています。リアルなホイップ表現が楽しめ、絵の具で着色してオリジナルデザインにも。完成後はかわいい貯金箱としても使える、イベントやクリスマスシーズンにぴったりのクラフトです。【製作時間】約10分【用意するもの】絵の具、ねんどベラ、ねんどのべ棒、はさみ、つまようじ

セット内容パーツ台紙×2、軽量ねんど×1、ホイップねんど×1、しぼり袋×1、口金×1材質パーツ台紙:紙、ねんど:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、口金:PP荷姿ヘッダー付き袋入り寸法(cm)2階建てハウスベース完成時:約10.8×12.4×5.9、えんとつ屋根ハウスベース完成時:約8.5×11×8.5適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776381858850
630
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする