ハロウィン スパンコール

ハロウィン スパンコール - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィン スパンコール - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィン スパンコール - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィン スパンコール - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィン スパンコール - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハロウィンを彩る!ハロウィンモチーフのスパンコール!
ハロウィンモチーフのかわいいスパンコールセットです。オレンジ・パープル・ブラックの定番カラーのカボチャやコウモリ、星などの形が入っており、キラキラと華やかに演出。デコレーションやスノードーム、レジン作品などさまざまな工作に使えます。

セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)コウモリ:約5、星(小):約3、星(大):約4容量(g)約3寸法(cm)カボチャ:約1適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776376658663
230
182
200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする