大きなEVAブロックセット

大きなEVAブロックセット - アーテック[学校教材・教育玩具]大きなEVAブロックセット - アーテック[学校教材・教育玩具]大きなEVAブロックセット - アーテック[学校教材・教育玩具]大きなEVAブロックセット - アーテック[学校教材・教育玩具]大きなEVAブロックセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

カラフルでやわらかい!大きなEVAブロックセット!
カラフルでやわらかいEVA素材の大型ブロック32ピースセットです。大きなサイズで扱いやすく、安心して遊べる軽量設計。積み上げたり組み合わせたりする中で、創造力と空間認識力を楽しく育てます。室内遊びや保育園・幼稚園での活動にもおすすめです。

セット内容凹型ブロック(大)×2、凹型ブロック(小)×4、丸くりぬきブロック×2、半円ブロック×2、長方形ブロック(大)×2、長方形ブロック(小)×4、正方形ブロック(大)×4、正方形ブロック(小)×8、三角形ブロック×4、取説×1材質EVA寸法(mm)収納時:420×280×210荷姿袋入り適合年齢(歳)3歳内容量1セット
注意
※ブロックは色取り混ぜです。お選びいただけません。また、生産工程上、大きさが均質ではない場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776412575802
13,860
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする