コインタイマー

コインタイマー - 東亜電子工業

6桁ノンリセットタイプの電磁カウンタを装備しています。
外部通信端子を搭載しコード決済にも対応しています。
大容量金庫 100円硬貨800枚収納を実現しました。
ロータリスイッチの採用による簡単設定。
異硬貨返却機能。

用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、乗馬フィットネス機器、水販売機など仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本質量(kg)約3取付傾斜範囲:前後左右 5°以内容量金庫:800枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。消費電力(W)4以下出力AC100V 10A 以下(抵抗負荷時)定格電圧(V)AC100 50/60Hz停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×250×97交流電圧許容変動(V)AC100±10機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと)動作時間30秒~199分30秒(30秒単位)設置場所屋内専用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67764055TD-ASD-100H
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする