コインタイマー

コインタイマー - 東亜電子工業

コイン上部投入方式を採用したコインタイマー
15Aクラスのリレー容量を持っているので、ドライヤーなどにも最適です。(Max15A)
動作時間・動作枚数設定可能
大容量金庫 100円硬貨250枚収納
ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。
硬貨上部投入タイプ・異硬貨返却機能
外部機器との通信用コネクタ付き
応用範囲の広いタイマーです。その他の仕様も、お気軽にお問い合わせください。

用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機、エアコン、スポットクーラーなど仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本、コードブッシュ質量(kg)約2取付傾斜範囲:前後左右 5°以内容量金庫:100円硬貨にて 250 枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。消費電力(W)4 以下出力AC100V 15A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100 50/60Hz停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70交流電圧許容変動(V)AC100±10機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと)動作時間30秒~ 199分 30秒(30秒単位)設置場所屋内専用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67764037TD-AD-10H
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
67764046TD-AD-100H
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする