昭和コーポレーション
QLデッキハンガー
用途
本製品はJFE建材QLデッキから吊りボルトを下げる金具です。
材質
ユニクロメッキ
幅(mm)
【デッキ】185
形式
QLデッキ
許容静荷重
【コンクリート打設後】1323N
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770258
-
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください