木造羽子板ボルト

木造羽子板ボルト - 昭和コーポレーション木造羽子板ボルト - 昭和コーポレーション

木材などに固定する吊ボルトになります。

用途本製品はビスなどで固定してボルトを設置する金具です。材質ユニクロメッキ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67770660HBW80804.330
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
67770669HBW1001003.530
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
67770678HBW1201204.335
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
67770687HBW1501503.550
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
67770696HBW2002003.550
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
67770705HBW2502503.560
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
67770721HBW3003003.560
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする