昭和コーポレーション
ビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用)
部品を外すことなく補強金具が取り付けられます。持ち運び時に補強金具がバラける心配がありません。
用途
本製品はビューティークランプ(HC26)と補強金具が一体となった金具です。本製品は型鋼から吊りボルトを下げる金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法W(mm)
54
板厚(mm)
【t1】2.3、【t2】2.3
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1個
注意
※本製品は振動対策付きの金具です。振り子の取り付け位置にご注意ください。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770267
HC26HS1012-15
180
7~15
100~125
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
67770276
HC26HS1520-15
250
7~15
150~200
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
67770285
HC26HS2530-15
350
7~15
250~300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
67770301
HC26HS1520-21
250
15~21
150~200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
67770310
HC26HS2530-21
350
15~21
250~300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください