昭和コーポレーション
ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途
本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。
材質
ユニクロメッキ
板厚(mm)
【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
適合フランジ厚(mm)
7~18
内容量
1個
注意
※ドブメッキ仕様のバネはステンレス製となります。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770468
BCSHR1012-18
120
100・125
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
67770477
BCSHR1520-18
200
150・175・200
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
67770486
BCSHR2530-18
300
250・300
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください