昭和コーポレーション
ドブメッキ ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途
本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。
材質
ドブメッキ
板厚(mm)
【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
適合フランジ厚(mm)
7~18
内容量
1個
注意
※ドブメッキ仕様のバネはステンレス製となります。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770495
Z-BCSHR1012-18
120
100・125
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
67770511
Z-BCSHR1520-18
200
150・175・200
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
67770520
Z-BCSHR2530-18
300
250・300
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください