昭和コーポレーション
ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用)
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途
本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。
材質
ユニクロメッキ
板厚(mm)
【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
内容量
1個
注意
※ドブメッキ仕様のバネはステンレス製となります。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770371
BCKHR1012-15
150
7~15
100・125
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
67770380
BCKHR1520-15
250
7~15
150・175・200
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
67770389
BCKHR2530-15
350
7~15
250・300
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
67770398
BCKHR1520-21
250
15~21
150・175・200
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
67770407
BCKHR2530-21
350
15~21
250・300
¥
740
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください