ドブメッキ ビューティークランプ 山形鋼用 補強金具

ドブメッキ ビューティークランプ 山形鋼用 補強金具 - 昭和コーポレーションドブメッキ ビューティークランプ 山形鋼用 補強金具 - 昭和コーポレーションドブメッキ ビューティークランプ 山形鋼用 補強金具 - 昭和コーポレーション

汎用の高いサイス(40幅、50幅)に兼用して使用可能です。ツメを掛けてボルト・ナットを締め込むだけの簡単施工です。金具に突起があるため、持ち運びの際に補強板の落下を防止します。本製品は、建築設備耐震設計施工指針に適合しています。

用途本製品はビューティークランプを山形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。対応するビューティークランプは「BC本体」「BCA」「BCB」「BCJ」「BCS」「HC26」タイプとなります。材質ドブメッキ板厚(mm)【t1】2.5、【t2】2.5対象鋼材40×40~50×50(mm)内容量1個
注意
※ボルトナットの推奨締付トルクは60kgf・cmとなります。補強板の▲マークは製品組立時の目安となり、施工に影響するものではありません。補強金具のツメが滑る可能性があるためアングルへの取り付けはしないで下さい。ブランコ付施工時の逆付けは、補強金具とボルトが干渉してご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67770590Z-BCLR4050
1,150
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする