昭和コーポレーション
ステンレス 丸環 内ネジ
用途
本製品は外ネジアンカーやボルトに吊配管金具を取り付ける金具です。
材質
ステンレス
寸法H(mm)
66
寸法D(mm)
10
ねじ規格
W3/8
板厚t(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770626
S-MI
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください