曜日別特売

ハンガーSE

ハンガーSE - 昭和コーポレーションハンガーSE - 昭和コーポレーション

軽天用軽設備用です。デッキに穴あけ不要です。追加変更が自由です。

用途本製品は日鉄建材スーパーEデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ幅(mm)【デッキ】23形式スーパーEデッキ許容静荷重【コンクリート打設後】980N適合吊りボルトW3/8内容量1個
注意
※かぎ溝ジョイント部で溝巾が狭い場合は挿入できない場合があります。吊りボルトに振動が生じる場所や設計荷重より、大きな荷重のかかる場所ではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67770249-
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする