昭和コーポレーション
SC三連タンバックル
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途
本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。
材質
ユニクロメッキ
内容量
1個
注意
※配管径における基準吊りボルト径に合わせたサイズをご利用ください。寸法Lは参考寸法です。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合ねじ
寸法(A×B)(mm)
板厚t(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770730
TB3SC3
192
【d1】W3/8
37×13
1.6
25
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
67770739
TB4SC3
213
【d1】W1/2
41×14
2.3
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください