曜日別特売

ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式

ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 - 昭和コーポレーションドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 - 昭和コーポレーションドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 - 昭和コーポレーション

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。

用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25内容量1個
注意
※本体(ツマミ部)の繰り返し開閉はしないでください。スラブ側金具は別売品となります。画像はユニクロメッキとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
締付ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67770005Z-B-KSJ-15256521.7~3415~25W3/8x60L
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
67770021Z-B-KSJ-328542.732W3/8x50L
2,250
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
67770030Z-B-KSJ-408548.640W3/8x50L
2,250
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
67770039Z-B-KSJ-5010560.550W3/8x50L
2,280
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
67770048Z-B-KSJ-6512076.365W3/8x50L
2,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
67770057Z-B-KSJ-8012089.180W3/8x50L
2,520
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
67770066Z-B-KSJ-100155114.3100W3/8x50L
2,640
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
67770075Z-B-KSJ-VP308538VP30W3/8x50L
2,250
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする