昭和コーポレーション
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途
本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。
材質
ステンレス
適合ねじ
W3/8
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※本体(ツマミ部)の繰り返し開閉はしないでください。スラブ側金具は別売品となります。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
締付ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770091
S-B-KSJ-1525
65
21.7~34
15~25
W3/8x60L
¥
2,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
67770100
S-B-KSJ-32
85
42.7
32
W3/8x50L
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
67770109
S-B-KSJ-40
85
48.6
40
W3/8x50L
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
67770118
S-B-KSJ-50
105
60.5
50
W3/8x50L
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
67770127
S-B-KSJ-65
120
76.3
65
W3/8x50L
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
67770136
S-B-KSJ-80
120
89.1
80
W3/8x50L
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
67770145
S-B-KSJ-100
155
114.3
100
W3/8x50L
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
67770161
S-B-KSJ-VP30
85
38
VP30
W3/8x50L
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください