昭和コーポレーション
SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途
本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。
材質
ユニクロメッキ
適合ねじ
W3/8
締付ボルト
W3/8x50L
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※本体(ツマミ部)の繰り返し開閉はしないでください。スラブ側金具は別売品となります。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770170
B-KSJ-KPN40
105
61
40
¥
1,050
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
67770179
B-KSJ-KPN50
120
73
50
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
67770188
B-KSJ-KPN65
120
89
65
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
67770197
B-KSJ-KPN75
155
102
75
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
67770206
B-KSJ-KPN100
170
129
100
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください