曜日別特売

SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式

SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 - 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 - 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 - 昭和コーポレーション

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。

用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25内容量1個
注意
※本体(ツマミ部)の繰り返し開閉はしないでください。スラブ側金具は別売品となります。画像はユニクロメッキとなります。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
締付ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67769926B-KSJ-15256521.7~3415~25W3/8x60L
960
889
978(税込)
4日以内出荷
67769935B-KSJ-328542.732W3/8x50L
960
889
978(税込)
4日以内出荷
67769951B-KSJ-408548.640W3/8x50L
960
889
978(税込)
4日以内出荷
67769960B-KSJ-5010560.550W3/8x50L
970
899
989(税込)
4日以内出荷
67769969B-KSJ-6512076.365W3/8x50L
1,020
939
1,033(税込)
4日以内出荷
67769978B-KSJ-8012089.180W3/8x50L
1,050
969
1,066(税込)
4日以内出荷
67769987B-KSJ-100155114.3100W3/8x50L
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
67769996B-KSJ-VP308538VP30W3/8x50L
960
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする